Schneider Electric - Thorsman -Lampe de chantier LED rechargeable 35W - 4000lm - USB A+C - IK08 IP54 - IMT47279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482183988
Réf. Sonepar
01887218398
Réf. Fournisseur
IMT47279
Marque
Schneider Electric
puissance du système:
35 W
flux lumineux utile:
4000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
5...5 V
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
longueur de câble de raccordement:
3 m
avec support:
Oui
couleur de support:
vert
largeur:
260 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
106 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette lampe de chantier LED 35W avec batterie est réglable et ajustable et possède 5 intensités lumineuses. Elle comprends 2 ports USB type A+C à l'arrière pour charger smartphones ou autre petits appareils en 2,4A Max. Son autonomie peut aller jusqu'à 8h suivant la position. Étanche (IP54) et robuste (IK08), elle s'adapte aux conditions météorologiques difficiles et aux environnements extérieurs nécessitant une protection accrue à la chaleur, la fumée, l'humidité et aux gouttes d'eau.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Elle est dotée d'une angle de fixation en caoutchouc et d'un câble de 3m à enrouler.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).
Quelques mots du fabricant :
- Étanche (IP54) et robuste (IKO8)
 - Double port USB type A+C à l’arrière pouvant alimenter 2 appareils
 - Design ergonomique
 - Résiste aux conditions météorologiques difficiles
 - Possède 5 intensités lumineuses
 











