Schneider Electric - Thorsman - Testeur de tension compacte - IMT23209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 5...1000 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 1 pôle
indicateur de continuité - acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489486228
Réf. Sonepar
01887948622
Réf. Fournisseur
IMT23209
Marque
Schneider Electric
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
5...1000 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
1 pôle
indicateur de continuité:
acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
152 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Quelques mots du fabricant :
- Un détecteur de tension à la fois visuel et sonore
- Petit format, design ergonomique
- Fonction torche
- Témoin de batterie faible
- Barrière tactile pour la sécurité


