Schneider Electric - Thorsman - Trépied téléscopique + support pour 1 ou 2 lampes - IMT47281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - trépied
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 120 mm
hauteur - 1395 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482184008
Réf. Sonepar
01887218400
Réf. Fournisseur
IMT47281
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
trépied
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
120 mm
hauteur:
1395 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce trépied télescopique robuste permet d'accrocher 1 à 2 lampes de chantier Thorsman avec ses fixations à vis. Il se règle de 1,4m à 3m de hauteur et inclut un support pour venir y fixer les lampes avec l'orientation souhaitée et ainsi fournir une solution d'éclairage optimale.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence comprend un trépied, une barre pour 2 lampes ainsi que ses vis de fixation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).
Quelques mots du fabricant :
- Trépied + support pour fixer 1 à 2 lampes de chantier Thorsman avec ses fixations à vis
 - Régler l'orientation des lampes jusqu'à 180°
 - Solution simple et robuste
 - Pour un usage professionnel ou pour un usage privé
 - Un trépied qui se règle de 1,4m à 3m de hauteur
 









