Schneider Electric - Unica - prise 2P+T affl FR + USB C 10,5W - 90° - rap - 2 mod - Alu - méca seul - NU301530

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481054234

Réf. Sonepar

01887105423

Réf. Fournisseur

NU301530

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

aluminium

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

autre

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Oui

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

Nombre de ports USB-C:

1

intensité de courant max. pour alimentation USB:

2.1 A

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Unica - prise de courant 2P+T avec chargeur USB C intégré - 16A - 250Vca - 10,5W - standard français - 90° - affleurant - raccordement rapide - 2 modules - Alu - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise combinée 2-en-1 propose une prise de courant affleurante 90° avec chargeur USB C intégré sur un même mécanisme. Elle permet à la fois d'alimenter et de recharger deux appareils électriques simultanément. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU301530, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de prise affleurante avec USB C et d'un enjoliveur simple aluminium. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le câblage de cette prise combinée est identique à un câblage de prise seule (3 fils : phase, neutre, terre) pour plus de facilité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. La prise combinée peut s'installer en lieu et place d'une prise standard pour doubler les fonctions sur 1 poste en apportant ergonomie et esthétisme. Sa dimension compacte et réduite facilite son installation dans tous les supports pouvant accueillir du 45x45 (poste de travail, goulotte, ...). Sa consommation en veille est très faible : 0,075 W.

Le saviez-vous ?

NU301530 est unique sur le marché avec sa dimension 45x45 et est disponible en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45
  • Robuste
  • Simple et efficace (clipsable et déclipsable)