Sdmo - GROUPE ELECTROGENE KOHLER TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD AVEC DIFFERENTIEL - TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de combustible - essence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3499231920992
Réf. Sonepar
00316192099
Réf. Fournisseur
TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD
Réf. Commerciale
Sdmo
type de combustible:
essence
GROUPE ELECTROGENE KOHLER TECHNIC 10000 A AVR C5 RCD - Essence - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 10,3 kW - Réservoir : 35 L - Autonomie : 7 H
Les Atouts de l'article:
Protection différentielle incluse
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.
Les Atouts de l'article:
Protection différentielle incluse
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.