Sdmo - GROUPE ELECTROGENE KOHLER TECHNIC 10000 A C5 - TECHNIC 10000 A C5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de combustible - essence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3499231003213
Réf. Sonepar
00316100321
Réf. Fournisseur
TECHNIC 10000 A C5
Réf. Commerciale
Sdmo
type de combustible:
essence
GROUPE ELECTROGENE KOHLER TECHNIC 10000 A C5 - Essence - Monophasé - P Max (ISO 8528-8:2016) : 10,3 kW - Réservoir : 35 L - Autonomie : 7 H
Les Atouts de l'article:
Groupe garanti 3 ans
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.
Les Atouts de l'article:
Groupe garanti 3 ans
Les Atouts de la gamme:Une autonomie supérieure et une résistance à toute épreuve, pour un usage professionnel quotidien.