Securlite - BANG CARRE 1050lm 4000K VAV IK11 IP55 L308mm hf BL - 16600411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1050 lm
puissance du système - 9.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 308 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANG CARRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330014849
Réf. Sonepar
00195600415
Réf. Fournisseur
16600411
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
1050 lm
puissance du système:
9.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
308 mm
efficacité lumineuse:
108 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot carré (308x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable