Securlite - BANG CARRE 2100lm 4000K VAV IK11 IP55 L308mm esclave preav ex/ve radio BL - 16620407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2100 lm 
- puissance du système - 18 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP55 
- longueur - 308 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
BANG CARRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330015273
Réf. Sonepar
00195620409
Réf. Fournisseur
16620407
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
308 mm
efficacité lumineuse:
117 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
308 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot carré (308x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable










