Securlite - BANG RECTANGLE ACCESS 1020lm 3000K IK11 IP55 L308mm hf BL - 169103109702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1020 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BANG RECTANGLE ACCESS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663330015808
Réf. Sonepar
00195001580
Réf. Fournisseur
169103109702
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
1020 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
longueur:
308 mm
efficacité lumineuse:
102 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
154 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationRectangle (154x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable