Securlite - BANG RECTANGLE ACCESS 1020lm 3000K IK11 IP55 L308mm on off BL - 169103009702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1020 lm
puissance du système - 8.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BANG RECTANGLE ACCESS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330044006
Réf. Sonepar
00195004400
Réf. Fournisseur
169103009702
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
1020 lm
puissance du système:
8.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
longueur:
308 mm
efficacité lumineuse:
115 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
154 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommation.Rectangle (154x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescent.Pose applique ou plafonnier.Fermeture par vis inox antivandales.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable









