Securlite - BANG RECTANGLE ACCESS 1050lm 4000K IK11 IP55 L308mm hf BL - 169104109702

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1050 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3663330015846

Réf. Sonepar

00195001584

Réf. Fournisseur

169104109702

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

1050 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

longueur:

308 mm

efficacité lumineuse:

105 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

154 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

Hublot BANG RECTANGLE ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L308mm IK11/50 j IP55 1050lm 4000K avec détection compact visserie inox cruciforme

Les Atouts de la gamme:

Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationRectangle (154x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable