Securlite - BANG RECTANGLE E27 VAV IK11 IP55 L308mm on off BL - 168000009406

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330048172

Réf. Sonepar

00195004817

Réf. Fournisseur

168000009406

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

largeur:

154 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

longueur:

308 mm

Hublot BANG RECTANGLE E27 Blanc diffuseur structuré polycarbonate L308mm IK11/50 j IP55 vis inox antivandalisme sans détection diffuseur PC satiné diffusant

Les Atouts de la gamme:

Version E27Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK10+ 50J, IP55Rectangle (154x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate clair granitéPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable