Securlite - BANG RECTANGLE E27 VAV IK11 IP55 L308mm on off NR - 16802000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BANG RECTANGLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663330015709
Réf. Sonepar
00195802000
Réf. Fournisseur
16802000
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
largeur:
154 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
longueur:
308 mm
Les Atouts de la gamme:
Version E27Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK10+ 50J, IP55Rectangle (154x308x103 mm), base en polyamide renforcé, diffuseur en polycarbonate clair granitéPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable