Securlite - BANG ROND 1400lm 3000K VAV IK11 IP55 Ø320mm on off BL - 156103009301

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • efficacité lumineuse - 108 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330012753

Réf. Sonepar

00195001275

Réf. Fournisseur

156103009301

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP55

efficacité lumineuse:

108 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

103 mm

diamètre externe:

320 mm

Hublot BANG ROND LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø320mm IK11/50 j IP55 1400lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection LED de veille

Les Atouts de la gamme:

Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot rond (Ø 320x103 mm), base polyamide renforcé, diffuseur polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable