Securlite - BANG ROND E27 IK11 IP55 Ø320mm on off NR - 150020009702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330058539
Réf. Sonepar
00195005853
Réf. Fournisseur
150020009702
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
103 mm
diamètre externe:
320 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot rond (Ø 320x103 mm), base polyamide renforcé, diffuseur polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable