Securlite - BANG ROND E27 VAV IK11 IP55 Ø320mm hf BL - 15000011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330011480
Réf. Sonepar
00195000012
Réf. Fournisseur
15000011
Marque
Securlite
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
hauteur/profondeur:
103 mm
diamètre externe:
320 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot rond (Ø 320x103 mm), base polyamide renforcé, diffuseur polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable