Securlite - BANG ROND E27 VAV IK11 IP55 Ø320mm on off GR - 15001000

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330011503

Réf. Sonepar

00195001002

Réf. Fournisseur

15001000

Marque

Securlite

puissance du système:

23 W

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

hauteur/profondeur:

103 mm

diamètre externe:

320 mm

Hublot BANG ROND E27 Gris diffuseur structuré polycarbonate Ø320mm IK11/50 j IP55 vis inox antivandalisme sans détection

Les Atouts de la gamme:

Luminaire résistant à l’hypervandalisme IK11 50J, IP55, basse consommationHublot rond (Ø 320x103 mm), base polyamide renforcé, diffuseur polycarbonate opalescentPose applique ou plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable