Securlite - EFFICE 2350lm 3000K VAV IK10 IP55 L350mm hf pro preav ex/ve BL - 20000313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2350 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330015921
Réf. Sonepar
00195000313
Réf. Fournisseur
20000313
Marque
Securlite
flux lumineux utile:
2350 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
350 mm
efficacité lumineuse:
124 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
350 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
Les Atouts de la gamme:
Luminaire éco-conçu, à lumière dirigée et à haute efficacité pour l’éclairage des logements collectifs et ERPRecyclé, résistant, réparableIK10 20J, VK25, IP55Luminaire carré (350 x 350 x 65 mm), base en polycarbonate, diffuseur opalescentFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable