Securlite - OSMO 850lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø268mm on off BL - 110003009701

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 8.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 98 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330099792

Réf. Sonepar

00195009979

Réf. Fournisseur

110003009701

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

8.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

98 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

68 mm

diamètre externe:

268 mm

Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø268mm IK10/20 j IP65 850lm 3000K sans détection visserie inox antivandalisme

Les Atouts de la gamme:

Hublot résidentiel idéal pour : l’intérieur du logement, couloirs, circulations et escaliers, bâtiments intérieurs et extérieurs.Résistance IK10/20 J, étanchéité IP65, haute performance énergétique, garantie 5 ansConçu et fabriqué en France, Origine France GarantieRecyclé, recyclable, réparableLuminaire rond (Ø 268x68 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFacile et rapide à poser via fermeture par quart de tour ou par visserie inox antivandale imperdable

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable