Securlite - RONDINO 900lm 4000K VAV IK11++/120j IP66 Ø270mm crepusculaire NR - 25612430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 8.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 101 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330053114
Réf. Sonepar
00195005311
Réf. Fournisseur
25612430
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
8.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
101 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
98 mm
diamètre externe:
270 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot architectural très résistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP66Corps en fonte d'aluminium qualité marine, diffuseur polycarbonate opalescentØ 270x97 mmPose applique, encastré mural, plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable