Securlite - RONDO 2150lm 4000K VAV IK11++/120j IP66 Ø330mm on off NR - 252324009301

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2150 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • efficacité lumineuse - 126 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330098917

Réf. Sonepar

00195000778

Réf. Fournisseur

252324009301

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

2150 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

efficacité lumineuse:

126 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

330 mm

Hublot RONDO LED Noir diffuseur opalescent polycarbonate Ø330mm IK11++/120 j IP66 2150lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection LED de veille

Les Atouts de la gamme:

Hublot architectural très résistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP66Corps en fonte d'aluminium qualité marine, diffuseur polycarbonate opalescentØ 330x114 mmPose applique, encastré mural, plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable