Securlite - RONDO 2450lm 3000K VAV IK11++/120j IP66 Ø330mm esclave preav ex/ve NR - 25222303

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2450 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • efficacité lumineuse - 117 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330020321

Réf. Sonepar

00195002032

Réf. Fournisseur

25222303

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

2450 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

efficacité lumineuse:

117 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

330 mm

Hublot RONDO LED Noir diffuseur opalescent polycarbonate Ø330mm IK11++/120 j IP66 2450lm 3000K vis inox antivandalisme version esclave + préavis d'extinction ou veille

Les Atouts de la gamme:

Hublot architectural très résistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP66Corps en fonte d'aluminium qualité marine, diffuseur polycarbonate opalescentØ 330x114 mmPose applique, encastré mural, plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable