Securlite - RONDO 2450lm 3000K VAV IK11++/120j IP66 Ø330mm on off NR - 252223009301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2450 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 123 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330094834
Réf. Sonepar
00195000596
Réf. Fournisseur
252223009301
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
2450 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
123 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
330 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot architectural très résistant à l'hypervandalisme IK11++ 120J, IP66Corps en fonte d'aluminium qualité marine, diffuseur polycarbonate opalescentØ 330x114 mmPose applique, encastré mural, plafonnierFermeture par vis inox antivandalesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable