Securlite - VOILA 1030lm 3000K VAV IK10 IP55 Ø340mm on off BL - 106003009301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1030 lm
puissance du système - 8.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
efficacité lumineuse - 116 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663330004109
Réf. Sonepar
00195000410
Réf. Fournisseur
106003009301
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
1030 lm
puissance du système:
8.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
efficacité lumineuse:
116 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable