Securlite - VOILA ACCESS 2325lm 4000K VAV IK10 IP55 Ø340mm on off BL - 107404009703


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2325 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
efficacité lumineuse - 122 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOILA ACCESS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330100900
Réf. Sonepar
00195010090
Réf. Fournisseur
107404009703
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
2325 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
efficacité lumineuse:
122 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable