Securlite - VOILA ACCESS ASYM 2094lm 4000K IK10 IP55 Ø340mm hf NR - 107624109702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2094 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
efficacité lumineuse - 123 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOILA ACCESS ASYM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330104960
Réf. Sonepar
00195010496
Réf. Fournisseur
107624109702
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
2094 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
efficacité lumineuse:
123 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot écoconçu, spécial accessibilité PMR, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationLumière ciblée et flux asymétriquePose muraleRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable