Securlite - VOILA ACCESS ASYM 2100lm 4000K VAV IK10 IP55 Ø340mm hf preavis BL - 10760418

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330061959

Réf. Sonepar

00195006195

Réf. Fournisseur

10760418

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

72000 h

efficacité lumineuse:

131 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

340 mm

Hublot VOILA ACCESS ASYM LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 2100lm 4000K vis inox antivandalisme avec détection compact + préavis

Les Atouts de la gamme:

Hublot écoconçu, spécial accessibilité PMR, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommation.Lumière ciblée et flux asymétrique.Pose murale.Recyclé, résistant, réparable.Luminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescent.Fabrication française certifiée Origine France Garantie.

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable