Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Securlite - VOILA ASYM 2804lm 3000K IK10 IP55 Ø340mm on off NR - 107023009702

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2804 lm

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • efficacité lumineuse - 122 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330009586

Réf. Sonepar

00195009922

Réf. Fournisseur

107023009702

Marque

Securlite

flux lumineux utile:

2804 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP55

efficacité lumineuse:

122 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

340 mm

Hublot VOILA ASYM LED Noir diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 2804lm 3000K sans détection visserie inox cruciforme

Les Atouts de la gamme:

Hublot écoconçu, spécial accessibilité PMR, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationLumière ciblée et flux asymétriquePose muraleRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable