Securlite - VOILA DURABLE 1700lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø340mm hf pro radio BL - 10520316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOILA DURABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330107800
Réf. Sonepar
00195010780
Réf. Fournisseur
10520316
Marque
Securlite
Hublot VOILA DURABLE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP65 1300-1700lm 3000K vis inox antivandalisme avec détection Pro + radio-pilotage
Les Atouts de la gamme:
Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommation.Garantie 8 ans.Recyclé, résistant, 100% réparable.Luminaire rond (Ø 340x105 mm), base en polycarbonate recyclé (62% de polycarbonate issu du réemploi), diffuseur opalescent.Couleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005.Fermeture par vis inox antivandales imperdables.Fabrication française, certifiée Origine France Garantie.Durée de vie L80 B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 152 lm/W.Analyse de cycle de vie (ACV) et certificat PEP (Profil Environnemental Produit).Éligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions).
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable
Les Atouts de la gamme:
Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommation.Garantie 8 ans.Recyclé, résistant, 100% réparable.Luminaire rond (Ø 340x105 mm), base en polycarbonate recyclé (62% de polycarbonate issu du réemploi), diffuseur opalescent.Couleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005.Fermeture par vis inox antivandales imperdables.Fabrication française, certifiée Origine France Garantie.Durée de vie L80 B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 152 lm/W.Analyse de cycle de vie (ACV) et certificat PEP (Profil Environnemental Produit).Éligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions).
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable










