Securlite - VOILA DURABLE 2285lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø340mm hf pro preav ex/ve BL - 10510313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2285 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 134 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOILA DURABLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663330097224
Réf. Sonepar
00195000615
Réf. Fournisseur
10510313
Réf. Commerciale
Securlite
flux lumineux utile:
2285 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
134 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation programmable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommationGarantie 8 ansRecyclé, résistant, 100% réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé (62% de PC issu du réemploi), diffuseur opalescentCouleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005Fermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française, certifiée Origine France GarantieDurée de vie L80 B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 152 lm/WAnalyse de cycles de vie (ACV) et certificat PEP (Profil Environnemental Produit)Eligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions)
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable