Securlite - VOILA DURABLE 2285lm 3000K VAV IK10 IP65 Ø340mm hf BL - 10510311

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2285 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 134 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663330097217

Réf. Sonepar

00195000613

Réf. Fournisseur

10510311

Réf. Commerciale

Securlite

flux lumineux utile:

2285 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

134 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

340 mm

Hublot VOILA DURABLE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP65 2285lm 3000K vis inox antivandalisme avec détection

Les Atouts de la gamme:

Hublot pour éclairage de parties communes pour le résidentiel collectif, bâtiments tertiaires et publics, résistant aux chocs IK10/20 J, IP65, basse consommationGarantie 8 ansRecyclé, résistant, 100% réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé (62% de PC issu du réemploi), diffuseur opalescentCouleurs disponibles : RAL 9003, RAL 7035 et RAL 9005Fermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française, certifiée Origine France GarantieDurée de vie L80 B10 100 000 heures, efficacité jusqu’à 152 lm/WAnalyse de cycles de vie (ACV) et certificat PEP (Profil Environnemental Produit)Eligible aux certificats d’économie d’énergie BAT-EQ-127 et BAR-EQ-110 (selon versions)

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable