Securlite - VOILA E27 IK10 IP55 Ø340mm hf pro radio GR - 104030169702

SECURLITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663330001481

Réf. Sonepar

00195000428

Réf. Fournisseur

104030169702

Réf. Commerciale

Securlite

puissance du système:

23 W

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation programmable:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

hauteur/profondeur:

105 mm

diamètre externe:

340 mm

Hublot VOILA E27 Gris diffuseur opalescent polycarbonate Ø340mm IK10/20 j IP55 avec détection Pro + radio-pilotage visserie inox cruciforme

Les Atouts de la gamme:

Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française certifiée Origine France Garantie

Quelques mots du fabricant :

Securlite fabricant français d’éclairage durable