Securlite - VOILA E27 VAV IK10 IP55 Ø340mm on off GR - 10403000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663330001436
Réf. Sonepar
00195000422
Réf. Fournisseur
10403000
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationRecyclé, résistant, réparableLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur opalescentFermeture par vis inox antivandales imperdablesFabrication française certifiée Origine France Garantie
Quelques mots du fabricant :
Securlite fabricant français d’éclairage durable