Securlite - VOILA START Blanc E27 Ø340mm - 10000000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
indice de protection (IP) - IP55
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
VOILA START
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663330000019
Réf. Sonepar
00195000001
Réf. Fournisseur
10000000
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système:
23 W
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
340 mm
Les Atouts de la gamme:
Hublot résidentiel pour parties communes, antivandalisme IK10/20 J, IP55, basse consommationLuminaire rond (Ø 340x105 mm) en polycarbonate recyclé, diffuseur polycarbonate clair prismatiqueFermeture par vis inox antivandales imperdablesOFG