Sefram - Mesureur de champ DVB-C/DVB-T/T2.Spectre ultra rapide. Ecran couleur tactile. - SEFRAM7817B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - coaxial
modèle - récepteur de contrôle
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416001809
Réf. Sonepar
00293600180
Réf. Fournisseur
SEFRAM7817B
Marque
Sefram
adapté à:
coaxial
modèle:
récepteur de contrôle
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Mesureur destiné à la TNT (DVB-T et DVB-T2/T2 Lite) et au câble (DVB-C et DVB-C2)Mesure HEVC H.265Bande: 5 à 1005MHzEcran tactile couleur 7 pouces haute définitionAffichage des programmes TV SD (MPEG-2) et HD (MPEG-4)Décodage de tous les sons numériquesMesures complètes pour tous les standardsAffichage du CELL IDMesure des échos et pré-échos avec affichage graphique + intervalle de garde pour la TNTAffichage de la constellationAnalyse spectrale rapideTélé alimentation: 5V/13V/18V/24VMode pointeur terrestreMode Autoset très performantEntrée vidéoSimplicité d'utilisation : interface homme-machine convivialeBoitier robuste et compact avec coques de protectionGrande autonomie et charge rapide en 1h15Mise à jour du logiciel interne simplifiée (par clef USB)Rapport performances / prix inégaléPoids de 1,35 kg


