SES Sterling - Cosse nue 6-25 - 06070500000

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6...25 mm²

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Oui

  • forme du manchon - court

  • adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470094174

Réf. Sonepar

00120009417

Réf. Fournisseur

06070500000

Marque

SES Sterling

section nominale:

6...25 mm²

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Oui

forme du manchon:

court

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Oui

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

traitement de la surface:

étamé

cosse nue, fût brassé

Les Atouts de l'article:

cosse nue, fût brassé