SES Sterling - Cosses pré-isolées PI 6-2,5 - 06630033000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5...2.5 mm²
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
adapté à un conducteur rond - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470098530
Réf. Sonepar
00120009853
Réf. Fournisseur
06630033000
Marque
SES Sterling
section nominale:
2.5...2.5 mm²
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de l'article:
cosse pré-isolée



