SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 160 (1,22m) - 07390022002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.8 mm
couleur - bleu
matériau - polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint - 2:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470121511
Réf. Sonepar
00120012151
Réf. Fournisseur
07390022002
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.8 mm
couleur:
bleu
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.45 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
Les Atouts de l'article:
gaine thermorétractable de grade industriel