SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 1900 (1,22m) - 07390029010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint - 2:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470121979
Réf. Sonepar
00120012197
Réf. Fournisseur
07390029010
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre interne avant rétreint:
19 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.76 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
Les Atouts de l'article:
gaine thermorétractable de grade industriel