Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 240 Box (10m) - 07390220002

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470122495

Réf. Sonepar

00120012249

Réf. Fournisseur

07390220002

Réf. Commerciale

SES Sterling

longueur:

10 m

gaine thermorétractable de grade industriel

Les Atouts de l'article:

gaine thermorétractable de grade industriel