SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 2540 Box (2m) - 07390290002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
épaisseur de paroi après rétreint - 0.89 mm
longueur - 2 m
température de fonctionnement - -55...135 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470122976
Réf. Sonepar
00120012297
Réf. Fournisseur
07390290002
Réf. Commerciale
SES Sterling
couleur:
bleu
épaisseur de paroi après rétreint:
0.89 mm
longueur:
2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
Les Atouts de l'article:
gaine thermorétractable de grade industriel