SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 320 (1,22m) - 07390024001

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 2:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470121627

Réf. Sonepar

00120012162

Réf. Fournisseur

07390024001

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.51 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

gaine thermorétractable de grade industriel

Les Atouts de l'article:

gaine thermorétractable de grade industriel