SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 3800 - 07390012010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 2:1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470121290

Réf. Sonepar

00120012129

Réf. Fournisseur

07390012010

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

1.02 mm

température de fonctionnement:

-55...135 °C

gaine thermorétractable de grade industriel

Les Atouts de l'article:

gaine thermorétractable de grade industriel