SES Sterling - Gaine Pliofine B-EX 950 (1,22m) - 07390027002

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 2:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470121818

Réf. Sonepar

00120012181

Réf. Fournisseur

07390027002

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.64 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

gaine thermorétractable de grade industriel

Les Atouts de l'article:

gaine thermorétractable de grade industriel