Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SES Sterling - Gaine Pliofine BX-VJ-03 1270 Box 4m - 07470174060

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Gaine Pliofine BX-VJ-03 1270 Box 4m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • épaisseur de paroi après rétreint - 0.75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470600429

Réf. Sonepar

00120060042

Réf. Fournisseur

07470174060

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

épaisseur de paroi après rétreint:

0.75 mm

longueur:

4 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

gaine thermorétractable de grade industriel

Les Atouts de l'article:

gaine thermorétractable de grade industriel