SES Sterling - Gaine Pliofine BX-VJ-03 480 - 07470141060

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Gaine Pliofine BX-VJ-03  480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.5 mm

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470591635

Réf. Sonepar

00120059163

Réf. Fournisseur

07470141060

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

1.5 mm

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

température de fonctionnement:

-55...135 °C

gaine thermorétractable de grade industriel

Les Atouts de l'article:

gaine thermorétractable de grade industriel