SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 12,7 Box (8m) - 06030270010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint - 2:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470090916
Réf. Sonepar
00120009091
Réf. Fournisseur
06030270010
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.64 mm
longueur:
8 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Non