SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 19,0 Box (5m) - 06030280010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 2:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470090930

Réf. Sonepar

00120009093

Réf. Fournisseur

06030280010

Marque

SES Sterling

diamètre interne avant rétreint:

19 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.76 mm

longueur:

5 m

température de fonctionnement:

-55...125 °C

avec adhésif intérieur:

Non