Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 25,4 (1,22m) - 06030121010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.22 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597470090749

Réf. Sonepar

00120009074

Réf. Fournisseur

06030121010

Réf. Commerciale

SES Sterling

longueur:

1.22 m