SES Sterling - Gaine Pliofine SAM 32,0 - 06030130010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 32 mm
diamètre interne après rétreint - 16 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint - 2:1
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470090756
Réf. Sonepar
00120009075
Réf. Fournisseur
06030130010
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre interne avant rétreint:
32 mm
diamètre interne après rétreint:
16 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.89 mm
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Non